スピーカーフォン

スピーカーフォン サンワダイレクト

持ち運びに便利な小型のBluetooth会議スピーカーフォン。
集音範囲が狭く自分の一人の声を拾いやすく、周りの声を拾いにくいので1人でのWEB会議に最適です。
Bluetooth/USB(有線)の2つの方法で接続ができるので、用途によって使い分けができます。
操作しやすい大き目のボタンです。
マイクミュートボタン付きでワンボタンでマイクミュートが可能です。
マイクミュート中はLEDが赤色に光るので、マイクミュートのON/OFF忘れを防止します。
デュアルマイク搭載で周りのノイズを低減しつつ、自分の声を相手に伝えます。

指向性無し(全)指向性 周波数特性100~8000Hz 感度-26dB±3dB 最大出力(W)約3(実用) 適合規格Bluetooth5.3(Class2) 伝送方法GFSK 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)約10 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×82×27 質量(g)約113 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約6時間 連続通話時間(時間)最大約5 連続待受時間最大約16時間 付属品ポーチ、充電用USBケーブル(ケーブル長 約68cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様集音範囲:最大約3m/360° インターフェースBluetooth 内容量1個
注意
※ZOOMなどのソフトウェアには連動しません。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891590 400-BTMSP2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする