USBハブ

USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト USBハブ サンワダイレクト

専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
Type-C接続できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。

ポート数4 ケーブル長(m)1 電源供給方式バスパワー ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×44×12 本体質量(g)約78 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C 供給電流(mA)最大900(全ポート当たり) 付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm) 保証期間ご購入日より6か月 内容量1個
注意
※USBハブやUSB周辺機器、 パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあるため、USB機器を接続したまま本USBハブを取外さないでください。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※記載の社名及び製品名は、 一般に各社の商標または登録商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891757 400-HUBC098
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする