ゲームパッド

ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト ゲームパッド サンワダイレクト

リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。
アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。
デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。
各ボタンに連射設定が可能です。
Xinput対応
日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。

ボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear)) ケーブル長(m)約2 マットブラック 機能振動/連射/POV(ハットスイッチ) 軸数2軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く) 質量(g)約250 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) コネクタUSB Aコネクタ オス モードアナログモード、デジタルモード、Xinputモード 保証期間ご購入日より6か月 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891784 400-JYP62UMBKX
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする