ウェアラブルネックスピーカー

ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
有線(USB)での接続にも対応。
web会議などでの使用に便利です。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。

BluetoothVer5.0 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる) 送信出力Class2 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP オーディオコーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー) 質量(g)約216(スピーカー) 保護等級IPX7 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性80~20000Hz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個 指向性全指向性(マイク) 電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 充電方式USB Type-C(充電用) 充電時間(時間)最大約2~2.5 付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1 保証期間購入日より6ヶ月 対応Bluetooth/有線 内容量1個
注意
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03892299 400-SP102
オープン
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする