曜日別特売

モバイルディスプレイアーム

モバイルディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。

ブラック材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック軸数可動:4(間接部固さ調節可能)可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180ディスプレイ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで)耐荷重(kg)1適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、AndroidタブレットなどVESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート保証期間6ヶ月特性縦置き・横置き対応、角度調節内容量1個
注意
個人宅配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898450GP-DPA17L/B
5,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする