つまみ 樹脂製 10個セット
(1件のレビュー)
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途
家具などのつまみに
付属品
トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質
ABS樹脂
内容量
1セット(10個)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※ぶらさがるなど、過度な力を加えないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921114
-
ブラック
16
22
3
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03921130
-
ホワイト
16
22
3
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03921139
-
ブラック
20
28
5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03921148
-
ホワイト
20
28
5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった