マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ

マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル マグネットポンプ <スーパーマグ> 小型GVシリーズ ワールドケミカル

小型自吸式ポンプ。CFR。
PP樹脂の採用で、強酸・強アルカリ液の移送が可能。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。

用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、脈動しない薬液注入用途 質量(kg)10 モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.2 主材質CFR PP 動力(kW)0.26 内容量1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03904750 YD-20Y6GV1-CP-RD52-N 20 20 三相200 50 30.0/6.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904759 YD-20Y6GV1-CP-RD62-N 20 20 三相200 60 30.0/7.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904768 YD-20Y6GV1-CP-RE52-N 20 20 三相200 50 30.0/6.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904777 YD-20Y6GV1-CP-RE62-N 20 20 三相200 60 30.0/7.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904786 YD-20A6GV1-CP-RD52-N 20 20 単相100 50 30.0/6.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904795 YD-20A6GV1-CP-RD62-N 20 20 単相100 60 30.0/7.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904804 YD-20A6GV1-CP-RE52-N 20 20 単相100 50 30.0/6.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03904820 YD-20A6GV1-CP-RE62-N 20 20 単相100 60 30.0/7.0
127,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
北海道地方 数量1につき 2,300 / 税込 2,530
沖縄地方 数量1につき 3,400 / 税込 3,740
離島 数量1につき 3,400 / 税込 3,740

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする