ダイナスティ 煌 DKVシリーズ
ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。
通気メッシュを採用して、より快適に、よりソフトに!
用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
形状ローカット
機能耐油・通気性
甲被タイプひも式
材質(先芯)樹脂
規格JSAA認定 A種合格
材質(アッパー)人工皮革+テトロンメッシュ
靴底耐油性合成ゴム
足幅3E
標準質量(g)870(26.0cm1足)
仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯
靴タイプスニーカー
内容量1足