曜日別特売
モノタロウ

ラジエターキャップ

ラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウラジエターキャップ - モノタロウ
(109件のレビュー)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。

用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ内容量1個
関連資料:(1.5MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※車両に取り付ける前に、必ず適合品番を確認のうえ、装着されているものと、交換する製品の仕様・形状が同じか確認をしてください。(加圧弁圧・キャップの詰めの形状・キャップの裏面のパッキン)
※交換前に取付面に異物がないことを確認してください。
※エンジンが十分に冷却された状態で交換してください。停車直後などは冷却水が噴き出す恐れがあり非常に危険です。
※記載メーカー・同じ車種でも型式・年式によりタイプが異なり、取付できない場合があります。
※車両の状態や改造の有無等により、取付できない場合があります。
※使用時に、ラジエター側を削る感覚があるなど、少しでも異常を感じたら使用せず、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。無理に使用して問題が起きた際の責は追いかねます。
※キャップの内側汚れや錆びや付着物がつかないようにしてください。
※定期的ゴムパッキンに劣化・変形が無いか確認してください。異常がある場合、すぐに使用を中止し、車両の点検・部品の交換を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
圧力(kPa)
他社参考品番(NGK)
他社参考品番(HKT)
他社参考品番(SPAC)
他社参考品番(DENSO)
他社参考品番(DOREC)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12806178-16401-15520、16401-20353、16401-75570、16401-72090、16401-20310、21430-HC050、21430-HA00A、21430-HC051、21430-4A0A1、1A05-15-205、B3C7-15-205、1A00-15-205、17920-76G00、17920-50F00、16401-87208、1A18-15-205、16401-87209-000、MR481216、MQ900380、MQ909622トヨタ・ミツビシ・スズキ系44.48×64.2×2088P559ARA551ASV55(S)N-09DR-12
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12806187-16401-63010、16401-50051、16401-76021、16401-87403、16401-54750、16401-20353、G9164-89101、16401-78100、16401-89102、16401-15210、16401-64501、21430-01F02、21430-54P00、21430-7999A、21516-HJ00B、21430-1P106、21430-8995B、21430-7995B、21430-7999C、21430-8991B、21516-6A00B、21430-HC000、21430-4A0A2、D316-15-205、K817-15-205、1A09-15-205、N3A1-15-205A、AY01-15-205、FEG8-15-205、1N02-15-205、B303-15-205、19045-PR3-004、19111-KE1-003、19045-P36-004、19048-P36-004、19045-PZ1-004、5-86112139、17920-83G30、17920-78020、17920-60B21、17932-69DA0、17920-68HB0、17920-50Z00、45113GA022、45113TA000、16401-87710、16401-87401-000、16401-15210-000、16401-64501-000、MB660735、MR481217、MR481218、ME401395、MQ701070、MR160168、16401-78110、21430-1P108、N3H1-15-205、19045-PM3-004トヨタ・ニッサン・ミツビシ系46.02×65.6×21.788P539ARA531ASV53(S)S-09、RS-09DR-11
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12806196-16401-62090、16401-5B440、16401-87404、16401-67150、16545-78010、16401-32020、16401-64010、16401-B5070、21430-6A0A0、21430-4A00B、21516-6A0A3、21430-1P111、21516-6A0A4、21430-HC230、PE01-15-205、KL01-15-205、PE20-15-205、FS20-15-205、KL01-15-205 、VS01-15-205、1A16-15-205、KL01-15-205、YF47-15-205、AJA4-15-205、1N03-15-205、1A18-15-205、19045-PR7-A06、19045-PR7-J24、19045-PT0-004、19045-PCA-004、19045-PV3-005、19045-PME-T01、8-97171436、8-97239187、8-97104194、17920-50M00、17730-62HV0、17920-68HA0、17730-14G00、17920-65G50、17920-50M50、16401-B5040、16401-87402、16401-87513-000、MR968532、1350A730、MR481252、MQ504628、MQ504629、MR431454、8-97241092、5-86012050、PE11-15-205、19045-PR7-A07、5-86012051、19045-PR7-J23、FS20-15-205ホンダ系46.02×65.6×21.7108P541ARA541ASV54(S)S-11DR-13
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12806205-SU003-01184、16401-62100、16401-97202、16401-31650、16401-31480、16401-7A470、16401-20353、16401-46610、16401-31520、16401-6A140、16401-31791、16401-BZ040、16401-97203、16401-87211、16401-B2010、16401-B1020、16401-75440、16401-50370、16401-31680、21430-HA00B、21430-4A0A0、ZZS5-15-205A、1A06-15-205、1A02-15-205、WL21-15-205、LFB7-15-205、19045-P08-013、19045-PAA-A01、19045-RAA-003、19045-PWA-004、19045-PWA-003、5-86003630、8-52477552、17920-66F01、17920-75F00、17920-77A00、45137AJ000、45137TC000、16401-87212、45137AE012、16401-28280、16401-87405、16401-87208、MR597126、MQ500597、8-97182068、16401-28430ホンダ・トヨタ系44.48×64.2×20108P561ARA561ASV56(S)N-11DR-14
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 在庫しておりいろんな車種のキャップ交換してます
合同会社 リセーフ

在庫しているのですが、型式とパッケージデザインが統一されておりどんなキャップか開けてみないとわからない。
他のメーカーの互換型式もパッケージに書いてあると調べなくても一発で分かるようになるため、変更をお願いします。
(オイルエレメントの適合のように書いといてほしい)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-08
用途: 古いラジエターキャップを交換する時
建設業・工事業

定期的に交換をしているラジエターキャップは、どの製品でも品質や交換作業に差がないので、安価なものが助かる。

2025-11-28
用途: ユーザー車検派は買いましょう

車検前整備でモノタロウさんの冷却水を入れて水抜きが終わった段階で装着
そうそう交換が必要な訳でもありませんがお値段がお安くラジエターを長く使いたいなら交換をお勧めします、未交換だと結構みすぼらしいです。

2026-03-12
用途: 車検前点検整備
朝日酒造株式会社製造業

車検前に毎回交換しています
安価でもトラブルはありません

対象商品 : 12806205
2026-03-09
用途: 冷却水交換作業にて
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルでとても良いと思います
加圧テストにて規定値正常です

対象商品 : 12806205
2026-02-22
用途: ラジエーターコアと同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

現車に付いていた純正キャップと比較して取り付け爪の長さが、ほんの少し短いからか取り付けにコツが必要でした。が、それ以外は問題なし。価格考えるとよい商品です。

2025-11-26
用途: スズキエブリーの整備
伊藤商店製造業

20年落ちなのでいろいろと発生。
水温系が上がらなくなったのでキャップの交換と液の入れ替えをした際に
交換。
元の良い状態に戻りました

1が参考にしています
2026-03-01
用途: 自動車整備

だいぶ古いものがついていたので予防整備で交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする