エクシア
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ058H (残量表示無)
適合メーカー
CANON
対応機種
LBP664C/LBP662C/LBP661C
種別
リサイクル
印字枚数
5900枚
グリーン購入法
適合
色
シアン
適合規格
E&Qマーク
内容量
1本
注意
※MF745Cdw/MF743Cdw/MF741Cdwは非対応。残量・終了表示無し。エラー解除操作が必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03911436
ECAT-055HC
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください