匠の技 液体作業衣専用洗剤
使いやすいジェルタイプ。洗浄成分+抗菌・消臭機能。3つのパワーで作業衣の汚れをスッキリ落とします。
抗菌仕上げで部屋干しのニオイや乾きにくい生地のニオイを防ぎます。
作業衣専用洗剤は、普段のお洗濯にもご使用いただけます。洗浄力だけでなく「抗菌力」に優れた洗剤なので、ニオイが気になるくつ下や体操服に適しています。
また持続性の抗菌効果でニオイ菌の増殖を防ぐので、ジーンズなど生地の厚い衣類の生乾きのニオイや、部屋干しでニオイが気になる方は是非おためしください。
用途
麻・木綿・化学繊維用
機械油・ガソリン・グリースなどのベトついた汚や、ドロンコ汚れに
液性弱アルカリ性
形状ジェル
成分界面活性剤(38%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤、分散剤、安定化剤
適合用途作業着用
機械油・ガソリン・グリースなどのベトついた汚や、ドロンコ汚れに
注意
※毛、絹、毛皮などの衣料品には使用しないでください。※「中性」表示のあるもの、水洗いができない衣料品には使えません。
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03930860 | - | 21125100 | - |
![]() |
匠の技 作業衣専用液体洗剤 | カネヨ石鹸 | 1個(800mL) | ¥599 税込¥659 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
03930869 | - | 21125109 | - |
![]() |
匠の技 作業衣専用液体洗剤 | カネヨ石鹸 | 1個(700mL) | ¥449 税込¥494 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
03930878 | - | 21125118 | - |
![]() |
匠の技 作業衣専用液体洗剤 | カネヨ石鹸 | 1個(4kg) | ¥2,288 税込¥2,517 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 03930860
2023-04-21
- 用途:
- 作業着の洗濯
福昌工業株式会社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
部分洗い、普通の洗濯にも適していて油もよく落ちます、お値段もお手頃ですし