ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S160SH 三次元調整機能付

ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S160SH 三次元調整機能付 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S160SH 三次元調整機能付 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S160SH 三次元調整機能付 LAMP(スガツネ工業)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。

用途住宅扉、防火扉、施設扉など 仕上ヘアライン仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉厚(mm)36以上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 開き角度(度)180 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート 材質ステンレス鋼 内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパー LDD-S型、ラプコンドアダンパー LDD-V型、ラプコンクローザー LDC-N2の中からお選びください。扉質量は、蝶番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
※使用するクローザーによっては、蝶番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
※ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
※使用中に音鳴りが発生する際は、必要に応じて潤滑剤(グリス)を塗布してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03922320 HGS3D-S160SH
20,000
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする