BOOX - Nova Air C

BOOX - Nova Air C ONYX BOOX - Nova Air C ONYX BOOX - Nova Air C ONYX BOOX - Nova Air C ONYX BOOX - Nova Air C ONYX BOOX - Nova Air C ONYX

BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。
Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。
『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。
スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。
16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。
245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。
暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。
Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。
搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。

仕様【APPストア】BOOX Store、【ドキュメント】PDF(reflowable)、PPT、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM など、【アップデート】ダウンロードまたはローカル セット内容BOOX Nova Air C本体 ×1、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン ×1、USB-Cケーブル ×1、クイックガイド ×1、保証書 ×1 容量RAM:3GB(LPDDR4X)、ROM:32GB(eMMC) 質量(g)235 接続WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0 入力BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ バッテリー2000mAh Polymer Li-on 解像度468×624(カラー100dpi)/1404×1872(白黒300dpi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.63 使用CPUAdvanced octa-core processor フォーマット形式画像:PNG、JPG、TIFF、BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV、MP3 外部メモリーUSB-C SD、最大容量: Max 256GB 画面サイズ7.8インチ OSAndroid 11.0 マイク/スピーカーあり/デュアルステレオスピーカー 言語表示Android11に搭載される全ての言語 光色フロントライト:暖色及び寒色 各種認証CE、ROHS、FCC、TELEC(219-229026)、CCC、KCC、UKCA、NCC、WEEE 外部接続USB Type-C(support OTG) イヤフォンジャックUSB-C earphone jack 待ち受け時間(時間)最大4週間 ボタン仕様電源 パネル種類EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03921480 NovaAirC
オープン
31,980
アウトレット
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする