石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋内据置上方強制給排気形 MBX
給水・給湯接続Rp 1(25A)・R 1(25A)
設置形態屋内用密閉式強制給排気形
タイプ従来エコタイプ
仕様減圧弁・安全弁必要
リモコン本体着脱式
内容量1台
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
住設機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03936137 | MBX-3110WFF | 80783914 | MBX-366ZFF-W |
![]() |
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-W | ノーリツ | 1台 | ¥279,800 税込¥307,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
03936155 | MBX-4500WFF | 80783878 | MBX-506ZFF-W |
![]() |
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-W | ノーリツ | 1台 | ¥299,800 税込¥329,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |