アクティブドライ ボストンバックパック 50L

アクティブドライ ボストンバックパック 50L COVER WORK(カバーワーク)

【防水生地】を採用した
アクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーに。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部は止水ファスナー付きストラップを採用。
ハンドル部は肩掛けにもできる絶妙な長さ。
内ポケット×1。

デニムブラック 特性防水・撥水 材質600デニールポリエステル 径(Φmm)600(横) 縦(mm)310 奥行(mm)310 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03940197 CW-8908
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする