曜日別特売

パワーソースキットXGT9

パワーソースキットXGT9 - マキタ
付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940215A-74843
143,700
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする