キャッシュボックス(薄青)

キャッシュボックス(薄青) カール事務器

仕様コインカウンター付トレー(硬貨:全6種類/各50枚収納可能)、A5書類収納可能、書類押さえ 付属品鍵2個付 ブルー 本体寸法(mm)W278×L218×H134 本体質量(kg)2.4 収納サイズA5 収納枚数(枚)紙幣:220枚(トレー下含まず)、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 本体内寸法(mm)W244×L168×H77 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52513205 CB-8470 278×218×134 244×168×77
10,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52513205 CB-8470 52513214 CB-8570 CB-8570 キャッシュボックス カール事務器 52513214 キャッシュボックス カール事務器 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする