静音アルミタンクオイルレスエアーコンプレッサー
静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要
アルミ製タンクだから軽量
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
種類静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680/280/610
消費電力(W)(50/60Hz)680/800
吐出口1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)116/140
内容量1台
注意
※ご使用前に必ずエアーフィルターを取り付けてください。※本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |