給油式エアーコンプレッサー
モーター直結タイプでエアーのたまりが早く、オイル入りで長持ちします。
25Lタンクのコンパクト設計なので持運びに便利。
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約2分45秒(60hZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620/320/560
消費電力(W)(50/60Hz)950/1100
吐出口1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)147/178
内容量1台
注意
※ご使用前に必ずエアーフィルターを取り付けてください。※本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。※※ご使用になる時は必ず付属のコンプレッサーオイルを注入してご使用ください。ピストン焼け等の故障原因になり高額の修理費が必要になります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |