曜日別特売

NEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ>

NEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフNEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフNEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフNEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフNEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフNEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフNEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ> - ファミリー・ライフ

至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。
国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
ゆったりもたれてつま先までリラックス
床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
クッション性+強度がアップ!!
フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。
折りたたんでコンパクト収納。
肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。
背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。
安心の日本製
背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)
選べる5色!
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約60×86~154×62~106、収納時:約60×50×94座面高(cm)約41質量(kg)約10.5仕様組立不要完成品、背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)付属品サイドテーブル耐荷重(kg)約80生産国日本内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
040908190411310ブラック本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
040908280411320ヘーゼルブラウン本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
040908370411340ワインレッド本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
040908460411350グリーン本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
040908550411360ブラウン本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、張り地:(表地)合成皮革(PVCレザー)・(裏地)ポリエステル、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
194586890411370ピンク(マーガレット柄)本体:スチールパイプ、側生地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする