hokua(北陸アルミニウム)
プラテアードEM IH炒め鍋
サイズ(cm)
28
材質
本体/全面2層クラッド(外側:ステンレス鋼/内側:アルミニウム合金)、取手/天然木
表面処理
内面/テフロン(TM)プラチナ加工、外面/サテン仕上げ
質量(g)
790
底面の厚さ(mm)
2.2
高さ(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091555
A-2684
¥
7,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください