hokua(北陸アルミニウム)
プラテアードEM IHフライパン
材質
本体/全面2層クラッド(外側:ステンレス鋼/内側:アルミニウム合金)、取手/天然木
表面処理
内面/テフロン(TM)プラチナ加工、外面/サテン仕上げ
底面の厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091564
A-2681
20
580
49
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
04091580
A-2683
26
720
58
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください