玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(コの字型)
用途玄関収納
間口W(mm)1194(4尺)
セット内容ウォール×1、フロア×1、トール×1、扉、台輪(W795×1・W397×1)
タイプ床置き
ハンドル色シルバー
収納量約42足(婦人靴)
取手ハンドル
扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1セット
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。