耐油OKエクセル-100

耐油OKエクセル-100 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(10件のレビュー)

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油内容量1本
注意
※サージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。
全509種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
509種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043564606x1B16.612.765130
オープン
589
648(税込)
当日出荷
043564696x1B26.612.765130
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
043564786x1B36.612.765130
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
043564876x1B46.612.765130
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
043564966x1B56.612.765130
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565056x1B66.612.765130
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565146x1B76.612.765130
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565306x1B86.612.765130
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565396x1B96.612.765130
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565486x1B106.612.765130
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565576x1B116.612.765130
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565666x1B126.612.765130
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565756x1B136.612.765130
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
043565846x1B146.612.765130
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566006x1B156.612.765130
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566096x1B166.612.765130
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566186x1B176.612.765130
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566276x1B186.612.765130
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566366x1B196.612.765130
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566456x1B206.612.765130
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566546x1B216.612.765130
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566706x1B226.612.765130
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566796x1B236.612.765130
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566886x1B246.612.765130
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043566976x1B256.612.765130
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567066x1B266.612.765130
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567156x1B276.612.765130
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567246x1B286.612.765130
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567406x1B296.612.765130
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567496x1B306.612.765130
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567586x1B316.612.765130
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567676x1B326.612.765130
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567766x1B336.612.765130
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567856x1B346.612.765130
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043567946x1B356.612.765130
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568106x1B366.612.765130
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568196x1B376.612.765130
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568286x1B386.612.765130
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568376x1B396.612.765130
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568466x1B406.612.765130
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568556x1B416.612.765130
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568646x1B426.612.765130
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568806x1B436.612.765130
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568896x1B446.612.765130
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043568986x1B456.612.765130
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043569076x1B466.612.765130
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043569166x1B476.612.765130
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043569256x1B486.612.765130
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043569346x1B496.612.765130
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043569506x1B506.612.765130
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ステアリングオイルクーラーホース

オイルクーラーのオイル漏れでエンジンルームが半焼しました。
他のゴムとプラは溶けましたが、このホースは全く問題なく今も使えてます。
表示された耐熱温度は100℃が上限ですが、それ以上という感じで素晴らしい性能です。

1が参考にしています
対象商品 : 04359244
2026-01-22
用途: パジェロ v98 の設置したオイルキャッチタンクのブローバイのホースとして使用しました。
サービス業

今まではホームセンターの水用のホースで、熱、油に対して不安でしたが、キャッチタンクの洗浄する際に交換しました。
とても満足しています。

対象商品 : 04358149
2024-09-01
用途: ブローバイホースとして使用
運輸・通信業

純正は製廃の為こちらで代用。径が2mm程度細いものの、純正の径とほぼ同じ物だと外径が大きすぎるので 細めの方を使いましたが問題なさそうです。外径が太いと ホースのRを小さくできないので その辺は使用者さんの方で適当なサイズを選ぶのがよいでしょう。品質は非常にいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04357589
2024-07-30
用途: バイクの部品として

バイクのオイルクーラー配管用に使います。国内メーカー品は信頼できると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 04357020
2024-05-31
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

ブリーザーホース交換に使用しました。透明のブレードホースより好みです。

対象商品 : 04357598
2024-02-17
用途: 車のオイル系統
株式会社メイテック

表面の質感がよく柔軟で使いやすいです。取り付け口も挿入しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 04358140
2024-05-14
用途: 自動車のパワステフルードホースとして
建設業・工事業

適度にやわらかく良い感じに取り付け出来ました。ブリジストン製で安心感もあり価格に安く満足しています。

対象商品 : 04357580
2023-11-09
用途: 車の補修

純正のATラインがプラスチック化していたので交換すべく購入。
純正は高すぎるので代用品として購入しています。
サイズも純正が内径10mmでしたのでこちらでばっちり使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする