耐油OKエクセル-150

耐油OKエクセル-150 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油内容量1本
注意
※サージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。
全165種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043615459x2BH19.518.280220
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
043615549x2BH29.518.280220
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
043615709x2BH39.518.280220
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
043615799x2BH49.518.280220
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043615889x2BH59.518.280220
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043615979x2BH69.518.280220
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616069x2BH79.518.280220
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616159x2BH89.518.280220
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616249x2BH99.518.280220
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616409x2BH109.518.280220
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616499x2BH119.518.280220
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616589x2BH129.518.280220
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616679x2BH139.518.280220
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616769x2BH149.518.280220
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616859x2BH159.518.280220
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043616949x2BH169.518.280220
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617109x2BH179.518.280220
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617199x2BH189.518.280220
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617289x2BH199.518.280220
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617379x2BH209.518.280220
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617469x2BH219.518.280220
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617559x2BH229.518.280220
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617649x2BH239.518.280220
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617809x2BH249.518.280220
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617899x2BH259.518.280220
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043617989x2BH269.518.280220
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618079x2BH279.518.280220
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618169x2BH289.518.280220
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618259x2BH299.518.280220
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618349x2BH309.518.280220
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618509x2BH319.518.280220
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618599x2BH329.518.280220
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618689x2BH339.518.280220
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618779x2BH349.518.280220
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618869x2BH359.518.280220
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043618959x2BH369.518.280220
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619049x2BH379.518.280220
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619209x2BH389.518.280220
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619299x2BH399.518.280220
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619389x2BH409.518.280220
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619479x2BH419.518.280220
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619569x2BH429.518.280220
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619659x2BH439.518.280220
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619749x2BH449.518.280220
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619909x2BH459.518.280220
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043619999x2BH469.518.280220
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043620089x2BH479.518.280220
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043620179x2BH489.518.280220
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043620269x2BH499.518.280220
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
043620359x2BH509.518.280220
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04361545
2023-08-24
用途: 車両の後付オイルクーラー配管

ミッションオイルクーラーの取り付けで使用。
耐油性、耐熱性、耐圧性が他社品よりよく、安心して使用できました。
真夏のサーキットでも問題なく使用できておりました。

対象商品 : 04362114
2023-04-07
用途: 自動車のオイルクーラー用ホース
農・林・水産業

一流メーカーの品です。少し高いですが品質は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする