耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト

耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト - エレコム

地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24ホワイト材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム適合温度(℃)-10~50耐用年数(年)8(使用条件により異なります)耐荷重(kg)150(4個使用時)セット内容プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04387610TS-F015
9,520
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする