ハーフバランスボール 2個セット

ハーフバランスボール 2個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハーフバランスボール 2個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

バランス感覚を遊びながら鍛えられる
材質:PVC。サイズ:Φ160mm。セット内容:本体(黄・緑)×各1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体(黄・緑)×各1材質PVC寸法(cm)13×13×16耐荷重(kg)75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438867871158
オープン
1,182
1,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする