曜日別特売

USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C)

USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) - アーテック[学校教材・教育玩具]USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) - アーテック[学校教材・教育玩具]USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) - アーテック[学校教材・教育玩具]

黒色USBケーブル
材質:ポリエステル、ポリエーテル。サイズ:1000mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル、ポリエーテルブラックケーブル長(m)1寸法(cm)17×15×2アズワン品番65-2743-71USBタイプUSB2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438986891736
オープン
464
510(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする