折りたたみヘッドホン
コンパクトにたためて持ち運びラクラク。
マイク&ボリュームコントローラー付プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
セット内容本体×1
材質スポンジ
寸法(mm)最大展開時:200×180、通常展開時:165×170、収納時:125×95
色ブラック
アズワン品番65-2743-90
プラグ形状Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ
装着方式両耳
マイクミュート○
音量調節○
内容量1個
コンパクトにたためて持ち運びラクラク。
マイク&ボリュームコントローラー付プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ