三脚用タブレットホルダー TF-01
タブレットやスマートフォンを三脚に取り付けるホルダー!
授業の動画撮影などに最適!
セット内容本体×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)6.5×13×5.5
適合サイズ(cm)小:7~9/大:15~19(タブレット)
三脚取付ねじ1/4インチ
アズワン品番65-2743-42
内容量1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 04390096
2024-04-28
- 用途:
- 三脚にスマートフォンを付ける
ホルダーが一番狭い状態で、スマートフォン側 55mm タブレット側 110mmだったので、その辺りからから挟めるようだ。
個人的には調整用のバネがもう少し柔らかいとさらに使いやすい気がする。