LEDメッセージボード50

LEDメッセージボード50 - 富士倉
(1件のレビュー)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。

用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390297FMB-50
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04390297
2025-08-07
用途: 設備の状態表示に使用

想像してはいたのですが、登録できるメッセージは単一のみで、信号線でメッセージの切り替えはできません。
ま、安いですからね、多くは望みません。
メッセージ内容はスマホに専用アプリを入れ簡単に変更可能。
WIFIでメッセージボードにアクセスし書き込みますが
たまに書き込み不可能になることがあります。
あと画数の多い漢字は潰れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする