手指消毒剤用ボトルスタンド 強化ダンボール製
ミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール)
強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。
ダンボール製なので使用後はリサイクルできます。
用途消毒剤用ボトルスタンドとして
材質強化ダンボール
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×1095×200
適合サイズ20~30cm(ボトル高さ)、Φ90mm丸ボトル、一辺80mm角ボトル
耐荷重(kg)1
内容量1台
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※屋外、湿気のある場所での使用はできません。
※一度組み立てると分解できません。
商品説明動画
【手指消毒剤用ボトルスタンド 紙製 】消毒剤用ボトルスタンドとして! .