ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F

ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F - B.freeステンレスサーモボトル クール&ホット 500F - B.freeステンレスサーモボトル クール&ホット 500F - B.freeステンレスサーモボトル クール&ホット 500F - B.freeステンレスサーモボトル クール&ホット 500F - B.free

真空二重構造で抜群の保冷(18時間)・保温(10時間)能力
(※外気温20度)
流量の豊富な広い飲み口
片手で素早い開閉が可能なキャップシステム
ほとんどのボトルケージに適合するボディ設計
胴体部のシリコンラバーが走行時のがたつき音・装脱着時の不快な金属摩擦音を軽滅
ロック付きキャップでバッグへの収納も安心
態腐食性に優れた高品質素材SUS304
洗浄しやすく氷も入れやすい広い開口部
オフィスやジムワークでも使用できるハイセンスなデザイン

用途ほとんどのボトルケージに入るスポーツ自転車用ステンレス製サーモボトルシルバー(ボディ)/ネイビー(キャップユニット)質量(g)332寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×265材質ステンレス(ボトル)材質(キャップ)ポリプロピレン材質(すべり止め)シリコンラバー材質(パッキン)シリコンラバー容量(mL)500内容量1個
注意
※熱湯を入れるとキャップを開けたとき中身が噴出することが あります。
※使用前に水漏れがないか確認して下さい。
※乳幼児の手の届くところへは置かないで下さい。
※熱い飲み物は、直接飲むとやけどの原因になりますので、コップ等に移してから飲んで下さい。
※顔などを近づけた状態でキャップを開けないで下さい。
※ドライアイス・炭酸飲料を入れないで下さい。
※火気に近づけないで下さい。
※パッキンは正しく取り付けて下さい。
※飲み物は満タンにしないで上から約1cm程度空けて下さい。
※本体・キャップユニットは煮沸しないで下さい。
※食器洗い機や食器乾燥機は使用しないで下さい。
※飲み口キャップはカチッと音がするまで確実に閉めて下さい。
※冷凍庫に入れて凍らせないで下さい。
※牛乳・乳飲料・果汁などの腐敗しやすいものを入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043904895601
3,250
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする