4灯シーリング クロス形

4灯シーリング クロス形 アイリスオーヤマ 4灯シーリング クロス形 アイリスオーヤマ

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

材質スチール、木 寸法(mm)約523×523×325 質量(g)2100 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内 内容量1台
注意
※電球別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04391575 CE4LA-20C-UW ウッドホワイト
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷
04391584 CE4LA-20C-UH ウッドグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする