レーザーキューブ グリーンライン
明るく見やすいグリーンレーザーを採用しています。
手のひらサイズのコンパクトボディです。
最大開口50mmのフレキシブルベース付で様々な箇所への装着が可能です。
±4°の範囲で自動水平出しできる自動補正機能付です。
用途レーザー墨出し器として
光源可視光半導体レーザー
出力(mW)1以下(JIS規格クラス2)
波長(nm)510-530
精度(mm/m)ライン:±0.8以内
ライン幅(mm)2
角度(°)レーザー放射:100
動作距離(m)レーザー認識距離:16
自動補正範囲4°以内
ライン色緑
モードライン:クロス
電源単3形乾電池×2(テスト用付属)
材質本体:ABS、フレキシブルベース:POM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×70×70
本体質量(g)300
内容量1個
注意
※ライン精度の考え方は、レーザー交点(基準点)からの距離によって変動します。※自動補正以上の傾きに対して放射停止します。
※本体底面ねじ穴:1/4インチ20山(1/4"-20UNC)
※使用温度:0-40℃
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
