スティングシート 切り売り

スティングシート 切り売り 平岡織染 スティングシート 切り売り 平岡織染

防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。

用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット グレー 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 幅(mm)2030 耐水性(mm)1500以上 仕様防災認定番号:F-23169
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。カプサイシン成分は毒性のあるものではございませんが、食品に直接触れる用途には使用しないでください。通常の取り扱いでは特別な刺激を受けることはありませんが、シートに高温をかけた際、カプサイシン成分が揮発して刺激を受ける可能性がありますのでご注意下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04396414 - 1本(2030mm×5m) 5
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396430 - 1本(2030mm×10m) 10
オープン
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396439 - 1本(2030mm×15m) 15
オープン
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396448 - 1本(2030mm×20m) 20
オープン
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396457 - 1本(2030mm×25m) 25
オープン
199,800
219,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396466 - 1本(2030mm×30m) 30
オープン
239,800
263,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする