RS PRO
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
オス HDMI-オス HDMIコネクタ。最大解像度 4K。0.12mm および 0.254mm のストランドブレードサイズ。
長さ(m)
1
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(オス)
色
黒
変換タイプ
オス - オス
コネクタAジェンダー
オス
コネクタBジェンダー
オス
最大解像度
4K
素線径(mm)
0.12、0.254
材質
(外側シース)PVC
材質(シールド)
ブレード
外径(Φmm)
6
フード(mm)
W19.44×H11
ケーブル長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04399047
182-8472
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください