曜日別特売

堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー

堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー - YAMAZEN(山善)堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー - YAMAZEN(山善)堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー - YAMAZEN(山善)堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー - YAMAZEN(山善)

掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
足が置ける木枠付きのヒーター。
そのまま掘りごたつに設置できて足元快適。

用途
炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
安全装置
温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)
約3
機能
5時間自動OFFタイマー
保証期間
1年
発熱体
ハロゲンヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×40×14.5
温度調節
手元電子コントローラー
内容量
1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412898YMH-607RE(N)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする