明和グラビア
コタツ上掛けこたつ布団模様替え・防水カバー
こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!半透明なのでお部屋の雰囲気はそのまま!3つのサイズ展開!
用途
こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
3つのサイズ展開!
色
CL(クリア)
寸法(cm)
210x250
素材
品質:表:塩化ビニル樹脂 フチ:綿100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07325539
コタツクリア
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください