遠赤外線グラファイトヒーター

遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
すばやく暖める2段切替。

用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として ホワイト 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5 質量(kg)1.1 発熱体グラファイトヒーター 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年・ヒーター2年 電源(V)AC100(50/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04412934 AEH-G424D(SW)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする