スチームファン式加湿器
上から注げて簡単便利。
タンクがはずせてお手入れも簡単。
スチーム式加湿器。
水タンクは取り外してまるごと洗浄可能。
お手入れしやすくタンク内を清潔に保てる。
コードに足をひっかけてもすぐに電源コードがはずれるマグネットプラグを採用。
用途冬場の乾燥対策・加湿・ウィルス対策に
タンク容量(L)2.8
連続使用時間(時間)(パワフル)約4.5、(標準)約7、(控えめ)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×30.7×23.2
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
電源コード(m)約1.5
適合床面積木造約10畳・プレハブ約17畳
加湿量(mL/h)(パワフル)600、(標準)400、(控えめ)200
保証期間1年
内容量1台