スチーム加湿器
最大加湿量360ml/h、単機能スクエア型スチーム式加湿器。
ひとり暮らしや自室、勉強部屋への設置がおすすめです。
身の回りをしっかり加湿します。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
色ホワイト
タンク容量(L)2.5
連続使用時間(時間)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×21×25
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)270
電源コード(m)約1.5
適合床面積木造約6畳・プレハブ約9畳
最大加湿量(mL/h)約360
保証期間1年
内容量1台
注意
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています。