組式吊金具

組式吊金具 - 東洋アルチタイト

タンバックル付

用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04430879ADF075適用ダクト:7578
730
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
04430888ADF100適用ダクト:100103
730
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
04430897ADF125適用ダクト:125128
820
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
04430906ADF150適用ダクト:150153
860
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
04430915ADF175適用ダクト:175178
930
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
04430924ADF200適用ダクト:200203
990
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
04430940ADF225適用ダクト:225228
1,130
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
04430949ADF250適用ダクト:250253
1,240
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
04430958ADF275適用ダクト:275278
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
04430967ADF300適用ダクト:300303
1,390
1,388
1,527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする