積水樹脂
アルミ 継ぎ足し伸縮竿
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類
物干竿
耐荷重(kg)
10まで
材質
パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)
外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
内容量
1式(2セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430818
ATN-40LG
約2.7~3.8
約1.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04430827
ATN-30LG
約2.2~3
約0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。