テープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく

テープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく - コクヨ

学生のノート作りに最適/塗って1分以内は、位置がズレてもサラッときれいにはがせるので安心です。貼って6時間後には、のりが定着するのではがれません。
ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。
1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く!

用途1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く!商品タイプ本体(詰替え式)色(本体)グリーンテープ長さ(m)12テープ幅(mm)6材質(ケース)本体:R-PS・ABS、つめ替え:R-PS粘着力強粘着(約6時間後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×17×30グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様ACID FREEエコマーク認定番号22 112 004繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433487タ-DM4920-06
320
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする