パーソナルラミネーター

パーソナルラミネーター HP(日本ヒューレット・パッカード)

シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます
万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載
HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm
用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。

質量(kg)1.8 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)130 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数2 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・125・150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04433864 LW0301-J2 A3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする