曜日別特売

ハイキャストエース

ハイキャストエース - ニューレジストンハイキャストエース - ニューレジストン

粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。
鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
日本製です。
高周波グラインダー用です。

用途
鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業
高周波グラインダー用
粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S穴径(Φmm)22.23硬度S外径(Φmm)180適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)80内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434774HCTA1806AZ20S
31,975
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄のバリ取りに】キャストエース・ハイキャストエース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする