テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m)

テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m) - PLUS(プラス)[文具]

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました
クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加!
1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ!
携帯に便利なプチサイズ
豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです
2. 防塵性抜群のシャッターキャップ
キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード
3.片手ですぐ使える
スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます
4. テープたるみを修正
ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正
5. 用途に応じて選べる糊の種類
強力に貼れる
厚紙の封筒や工作に
しっかり貼れる
ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に
キレイにはがせる
付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに

商品タイプ使い切りクリアライトグリーンテープ長さ(m)10テープ幅(mm)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC)グリーン購入法適合仕様キレイにはがせる内容量1個
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673476TG-0813(54-418)
240
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする