薄型 持ちハコビ マウス
ジブンイロシリーズは、多様性の進んだ現代で場所や時間にとらわれず生き生きと仕事ができる環境をサポートするPC周辺商品シリーズです。
カラー選定は優しく癒される自然の色、かつ「活力」「希望」「絆」を感じるカラーをチョイス。
カバンに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウス。
ガラス面でも操作できるBlue LEDを使用。2.4GHz無線式、USB接続のレシーバー付き。
カチカチしない静かなクリック音で、音が気になる場所での使用に最適です。
ポインタ速度変更ボタンを装備。マウスのカーソル速度を2段階に切り替え可能です。
接続方式無線
ボタン数4(ホイールボタン含む)
読取方式光学センサー方式
ホイール数1
分解能800/1600カウント(切り替え可)
通信方式GFSK方式
電源【マウス本体】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28
質量(g)約66(電池含む)
インターフェース【レシーバー】USB(A)オス
連続動作時間約330時間
連続待機時間約833日
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電波周波数(GHz)2.4帯
LED色ブルー
内容量1個
取扱説明書:
(1.02MB)