オフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ

オフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコオフィスチェア OA-2100シリーズ ミドルバック T型肘タイプ - アイコ

細部の造り込みにまで配慮した身体に寄り添う3次元立体フォルム。
座面は立体造形のモールドウレタンフォームを採用。シンプルな構造ながら、快適な掛け心地を実現しています。細部に至るまで、指や衣服が挟まりにくい安全設計です。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構材質背/再生P.P.樹脂成型品 ウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地布地(防汚性布張り)肘掛T型肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×545×895~1005・SH410~520材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプミドルバック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色(背面)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12020875OA-2135TJ(FG3)BUBUBU895~1005410~520
49,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020927OA-2135TJ(FG3)GRGRGR895~1005410~520
49,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020936OA-2135TJ(FG3)BKBKBK895~1005410~520
49,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020866OA-2135TJ(FG3)DBUDBUDBU895~1005410~520
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020884OA-2135TJ(FG3)DGNDGNDGN895~1005410~520
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020900OA-2135TJ(FG3)LMLMLM895~1005410~520
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020909OA-2135TJ(FG3)RERERE895~1005410~520
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12020918OA-2135TJ(FG3)YEYEYE895~1005410~520
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする